SPB2800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2800 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPB2800E - 889467
Rubix:2975085
Hersteller:889467
EAN:3660338420207
SPB2800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2800 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2800 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2800 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2800 mm
Innenlänge2740 mm
Außenlänge2822 mm
Stärke13 mm
Werkstoffsbr
40,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,26 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std