8V1600 Schmalkeilriemen Optibelt

optibelt SK 8V/25N

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:8V 1600
Rubix:181830
Hersteller:1733789
EAN:4014486060195
8V1600 Schmalkeilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge1600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8V1600 Schmalkeilriemen Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2337 g
Profil8v
Obere Breite25 mm
Richtlänge1600 mm
Innenlänge3944 mm
Außenlänge160 mm
Stärke23 mm
Zolltarifcode40103900
151,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,15 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage