SPB2150EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Optibelt Schmalkeilriemen SPB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Optibelt:SPB 21507700_EL
Rubix:195310
Hersteller:1611488_EL
SPB2150EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2150 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SPB2150EL.LTF Schmalkeilriemen (ELF) Optibelt


Der ummantelte optibelt SK wurde vorzugsweise für den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich höhere Leistungen als klassische Keilriemen bei vergleichbarer oberer Breite, z. B. Profil SPB und Profil B/17.
Der ummantelte Keilriemen hat die bekannte OPTIBELT S=C Plus-Qualität mit einem Wirkungsgrad von ca. 97 Prozent und ist ungemessen satzverwendbar.
Schmalkeilriemen DIN 7753 TEIL 1 / ISO 4184, elektrisch leitfähig

Anwendungen

Schwermaschinenbau: Brecheranlagen; Kunststoffmsachinen: Extruder; Kompressoren: Schraubenkompressoren; Textilmaschinen: Webmaschinen; Ventilatoren: Axialgebläse; Pumpen: Radialkreispumpen; Druckereimaschinen: Rotationsmaschinen; Baumaschinen: Plattenverdichter, Mischer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)38x199x199 mm
Bruttogewicht419 g
Profilspb
Obere Breite16,3 mm
Richtlänge2150 mm
Innenlänge2090 mm
Außenlänge2172 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103400
40,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,04 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen