KB-4-SPC-4250 (GATES) Kraftband Powerband GATES

Super HC™ Powerband™

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPC4250/4 POWERBAND
Rubix:1480835
Hersteller:938154204
EAN:5412571082104
KB-4-SPC-4250 (GATES) Kraftband Powerband GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4250 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB-4-SPC-4250 (GATES) Kraftband Powerband GATES


Wenn die Vermeidung von Ausfallzeiten Priorität hat, sollten Sie Ihre Antriebe mit den Super HC™ PowerBand™-Riemen ausstatten. Die Super HC™ Powerband™-Riemen bieten eine Lösung für Antriebe, bei denen Einzelriemen vibrieren, sich verdrehen oder von den Riemenscheiben springen würden. Die PowerBand™-Riemen bestehen aus mehreren Keilriemen, die durch ein beständiges, hochfestes Verbindungsband miteinander verbunden sind, sodass diese als eine Einheit wirken und eine überragende Kombination aus Flexibilität und Belastbarkeit bieten. Dies bedeutet eine robustere, stabilere Lösung mit gleichmäßiger Lastverteilung und sicherem Sitz jedes Strangs in der Scheibenrille.
Kraftband Powerband GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge4250 mm
Innenlänge4250 mm
Außenlänge4280 mm
Stärke18 mm
Zolltarifcode40103900
1.027,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.232,80 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage