Referenzen
Optibelt:17 X 3200
Rubix:55950
Hersteller:1590501
EAN:4014486034974




Produktdetails : 17X3200 Klassischer Keilriemen Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42x231x231 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 627 g |
| Profil | b/17 |
| Riemenbezeichnung | b126 |
| Innenlänge | 3200 mm |
| Außenlänge | 3269 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3240 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std