Referenzen
Gates:Z44 10X1140LP/1120LI HIPOWER
Rubix:1358374
Hersteller:900110044
EAN:5412571049060

Produktdetails : 10X1120 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z44 |
| Innenlänge | 1120 mm |
| Außenlänge | 1142 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1142 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,50 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
