13X1700 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB A/13

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:13 X 1700
Rubix:55779
Hersteller:1790540
EAN:4014486033168
13X1700 Klassischer Keilriemen Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga67
Innenlänge1700 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1700 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x126x126 mm
Bruttogewicht185 g
Profila/13
Riemenbezeichnunga67
Innenlänge1700 mm
Außenlänge1750 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1730 mm
Zolltarifcode40103200
14,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std