X17X1315XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X17X1315XHR
Rubix:195910
Hersteller:X17 1315OM4H_XH




Produktdetails : X17X1315XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | bx |
|---|---|
| Außenlänge | 1344 mm |
| Innenlänge | 1275 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Werkstoff | chloropren-mischung (cr) mit quer gerichteten fasern |
| Richtlänge | 1315 mm |
| Untere Breite | 14 mm |
| Serie | super tx m=s |
| Max. Temperatur | 90 °C |
| Querschnitt | 154 mm |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 90 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
359,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
431,28 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
