BX0920 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:BX0920
Rubix:1361236
EAN:4051817589420

Produktdetails : BX0920 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech
Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech
Stärken
temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 398 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx92 |
| Außenlänge | 2406 mm |
| Innenlänge | 2337 mm |
| Richtlänge | 2382 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,51 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage