AX0510 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech

Flankenoffener Keilriemen, DIN 2215

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:AX0510
Rubix:1361142
EAN:4010858977337
AX0510 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profilax
Riemenbezeichnungax51
Außenlänge1345 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AX0510 (CONTI) Keilriemen FO/FZ ContiTech


Flankenoffene Keilriemen für anspruchsvolle Antriebe nach DIN 2215
Keilriemen FO/FZ ContiTech

Stärken

temperaturbeständig von 30°C bis +70°C, elektrisch leitfähig nach ISO 1813, ab 3500 mm leitfähig nach Prüfung, staubfest, tropenbeständig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht136 g
Profilax
Riemenbezeichnungax51
Außenlänge1345 mm
Innenlänge1295 mm
Richtlänge1325 mm
Zolltarifcode40103200
16,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,39 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage