Referenzen
Optibelt:X13 X 1230
Rubix:195763
Hersteller:1536076
EAN:4014486095913




Produktdetails : X13X1230 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 122 g |
|---|---|
| Profil | ax |
| Riemenbezeichnung | ax47 |
| Außenlänge | 1250 mm |
| Innenlänge | 1200 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1230 mm |
| Untere Breite | 7,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen