Kegelrollenlager SKF 33214, Außendurchmesser: 125 mm | Innendurchmesser: 70 mm | Breite: 41 mm
Kegelrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:33214
Rubix:2112943
EAN:7316577327406


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : 33214 (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 41 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 41 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 285000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 247000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,19 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std