Kegelrollenlager NSK 32303, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 17 mm | Breite: 20.25 mm
Kegelrollenlager 323
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:32303
Rubix:725288
Hersteller:32303 N
EAN:00029176027918


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 17 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20,25 mm |
Produktdetails : 32303 (NSK) Kegelrollenlager NSK
NSK Kegelrollenlager sind in der Lage, hohe Radiallasten und Axiallasten in einer Richtung aufzunehmen. Sie sind in zweireihiger und vierreihiger Ausführung erhältlich, um Axiallasten in beiden Richtungen aufzunehmen. Diese Lager können in Anwendungen mit besonderen Arbeitsumgebungen montiert werden, und es sind hochbelastbare Käfigausführungen mit einer großen Auswahl an fortschrittlichen Materialien erhältlich.
Kegelrollenlager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 167 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 20,25 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen