Kegelrollenlager NTN 4T-HM89448, Außendurchmesser: 58.5 mm | Innendurchmesser: 36.512 mm | Breite: 28.575 mm

NTN Kegelrollenlager TRB Inch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

NTN:4T-HM89448
Rubix:906968
EAN:4547359476408
4T-HM89448 (NTN) Kegelrollenlager NTN

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser36,512 mm
Außendurchmesser58,5 mm
Breite28,575 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4T-HM89448 (NTN) Kegelrollenlager NTN


Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig
Kegelrollenlager NTN

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)76,2x76,2x28,575 mm
Bruttogewicht381 g
Innendurchmesser36,512 mm
Außendurchmesser58,5 mm
Breite28,575 mm
Lagerspielcn
Serietrb inch
Werkstoff4t
Käfigstahl
NormISO 355
Statische Tragzahl, radial - C0r105000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr78000 N
Zolltarifcode84822000
30,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,91 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an