Referenzen
Gates:Z62 10X1597LP/1575LI HIPOWER
Rubix:1361624
Hersteller:900110062
EAN:5414465672354

Produktdetails : 10X1575 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z62 |
| Innenlänge | 1575 mm |
| Außenlänge | 1616 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 1597 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen