DIN469-80-V12-F Handkurbel mit festem Griff, gerade, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 469-80-V12-F
Rubix:91802
Hersteller:DIN 469-80-V12-F
EAN:4045525259522





Produktdetails : DIN469-80-V12-F Handkurbel mit festem Griff, gerade, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 80 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 80 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 22 ) Arbeitstagen
