DIN468-315-V27-F Handkurbel mit festem Griff, gekröpft, Gusseisen
Handkurbeln, Gusseisen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 468-315-V27-F
Rubix:137890
Hersteller:DIN 468-315-V27-F
EAN:4045525256712





Produktdetails : DIN468-315-V27-F Handkurbel mit festem Griff, gekröpft, Gusseisen
Die Nabenbohrungen d1 H7 sind auf dem amtlichen Normblatt nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2047 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Eisen |
| Länge | 315 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 315 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
76,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 57 ) Arbeitstagen
