K0266.2212 Handkurbel mit umlegbarem Griff, Form:C, Kunststoff
Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar, Innenvierkant
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0266.2212
Rubix:111756
EAN:4059245101085



Dokumente
Produktdetails : K0266.2212 Handkurbel mit umlegbarem Griff, Form:C, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau.Ausführung: Stahlteile brüniert.Hinweis: Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.
Handkurbel mit Zylindergriff umlegbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 173 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 100 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,20 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage