K0659.3212046 Handkurbel mit Querbohrung, Passbohrung
HANDKURBEL MIT QUERBOHRUNG, FORM:D MIT DREHBAREM GRIFF, THERMOPLAST
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0659.3212046
Rubix:3743770
Hersteller:K0659.3212046
EAN:4059245646944
Dokumente
Produktdetails : K0659.3212046 Handkurbel mit Querbohrung, Passbohrung
Werkstoff: Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Zubehör: K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Werkstoff: Ausführung: Thermoplast schwarzgrau. Stahlteile brüniert. Edelstahl blank. Hinweis: Die Abdeckung der Nabe und der Zylindergriff drehbar werden unmontiert mitgeliefert. Zur Montage muss die Achse des Griffes in die Aufnahmebohrung eingeschraubt werden. Die Handkurbeln können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch Passfederverbindung auf einer Welle befestigt werden. Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914). Zubehör: K1160 Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf DIN 6912. Zeichnungshinweis: 1) Lage der Querbohrung zur Passfedernut 90° versetzt
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
|---|---|
| Länge | 129 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,53 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage

