K2052.10X10 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant, DIN EN ISO4028
GEWINDESTIFT M.INNENSECHSKANT U.ZAPFEN DIN EN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2052.10X10
Rubix:3720755
Hersteller:K2052.10X10
EAN:4059245829439



Technische Zusammenfassung
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | 45h |
Dokumente
Produktdetails : K2052.10X10 Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant, DIN EN ISO4028
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K2052.103X6
Werkstoff: Stahl, Edelstahl A2 oder Edelstahl A4. Ausführung: Stahl Festigkeitsklasse 45 H, blank (schwarz) oder galvanisch verzinkt. Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, blank. Bestellbeispiel: K2052.103X6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Norm | ISO 4028 |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,12 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Länge
10 mm