GN632.1-M12-63 Gewindestift mit Kugelzapfen , für Druckstücke, Stahl
Gewindestifte mit Kugelzapfen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 632.1-M12-63
Rubix:92654
Hersteller:GN 632.1-M12-63
EAN:4045525325135






Technische Zusammenfassung
| Länge | 63 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
Produktdetails : GN632.1-M12-63 Gewindestift mit Kugelzapfen , für Druckstücke, Stahl
Gewindestifte GN 632.1 mit Kugelzapfen werden in der Regel in Verbindung mit Druckstücken GN 631 / GN 631.5 kombiniert. Der Kugel-Ø d2 ist kleiner als der Gewindekern-Ø, so dass ein Einschrauben von der Kugelseite her möglich ist. Die Kombination von Gewindestiften GN 632.1 und Druckstücken GN 631 / GN 631.5 mit Griffelementen ergibt auf einfache Weise Spannschrauben verschiedenster Art.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Länge | 63 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,8 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Gewindeart | m12 |
| Durchmesser | 12 mm |
| Endbearbeitung | stahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Oberfläche | brüniert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181542 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen