GN913.5-M8-32-KU Gewindestift mit Kunststoffzapfen, Edelstahl
Gewindestifte mit MS- / KU-Zapfen, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 913.5-M8-32-KU
Rubix:147773
Hersteller:GN 913.5-M8-32-KU
EAN:4045525393738






Technische Zusammenfassung
| Länge | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : GN913.5-M8-32-KU Gewindestift mit Kunststoffzapfen, Edelstahl
Edelstahl-Gewindestifte GN 913.5 mit Druckzapfen aus Messing oder Kunststoff werden eingesetzt, wenn Druckstellen oder Beschädigungen an der Spannfläche vermieden werden sollen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6 g |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Gewindeart | m8 |
| Durchmesser | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181535 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
Länge
32 mm