Referenzen
SMC:AS2201FG-01-08A
Rubix:3058435
Hersteller:01288014

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | schnellanschluss (one-touch) für rohr ø 8 mm |
|---|---|
| Typ | ablass-durchflussregler (meter-out) – winkel-ausführung (elbow) |
Produktdetails : AS2201FG-01-08A Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Drehzahlreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Drehzahlreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrischem R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufmessern, sind diese Drehzahlregler für die meisten Anwendungen geeignet
Stärken
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Einfache Unterscheidung zwischen Einlass- (blauer Griff) und Auslassventil (grauer Griff)
Max. Betriebsdruck 1 MPa
Geeignetes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | schnellanschluss (one-touch) für rohr ø 8 mm |
|---|---|
| Typ | ablass-durchflussregler (meter-out) – winkel-ausführung (elbow) |
| Werkstoff | edelstahl sus303 (metallische teile) / pbt (gehäuse) |
| Serie | as-fg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen