AS3201F-G03-08A Drosselrückschlagventil
AS One-Touch-Geschwindigkeitsregler
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS3201F-G03-08A
Rubix:3058610
Hersteller:AS3201F-G03-08A
EAN:3618035535298

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | winkel (one-touch-/push-lock-anschluss) |
|---|---|
| Typ | durchfluss am ausgang (meter-out) |
Produktdetails : AS3201F-G03-08A Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrischem R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Stärken
Einsetzen, einstellen und verriegeln - Knopf mit Druckverriegelung und integrierter One-Touch-Anpassung
Verbessern Sie Ihre Prozessqualität und beschleunigen Sie die Einstellung - Hohe Reproduzierbarkeit der Einstellung
Montieren Sie es, wie Sie möchten - Viele Konfigurationen und Größen verfügbar
Verbessern Sie Ihre Prozessqualität und beschleunigen Sie die Einstellung - Hohe Reproduzierbarkeit der Einstellung
Montieren Sie es, wie Sie möchten - Viele Konfigurationen und Größen verfügbar
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | winkel (one-touch-/push-lock-anschluss) |
|---|---|
| Typ | durchfluss am ausgang (meter-out) |
| Werkstoff | edelstahl (gehäuse/metallteile) ; pbt |
| Serie | as |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 45 ) Arbeitstagen