AS2311F-01-06 Drosselrückschlagventil

Durchflusskontrolle

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2311F-01-06
Rubix:2174364
AS2311F-01-06 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypone-touch fitting
Typas2311f-01-06 drosselrückschlagventil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2311F-01-06 Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Anschlüssen minimiert die Installationszeit, verringert die Einbauhöhe und ermöglicht eine kompaktere Maschinenkonstruktion. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) sowie mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) und Ein- und Auslaufzähler sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.

Stärken

Bogenförmiger Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anschluss
Verbesserter, größerer Push-Lock-Griff
Leichte Unterscheidung zwischen Einlass- (blauer Griff) und Auslassventil (grauer Griff)
Geeignetes Schlauchmaterial: Nylon, weiches Nylon, Polyurethan

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypone-touch fitting
Typas2311f-01-06 drosselrückschlagventil
Serieas (speed controller)
10,80 exkl. MwSt.
/ Stück
12,96 inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage