GN706.4-55-B28-ST Stellring, geschlitzt, mit Klemmhebel, Stahl
Geschlitzte Stellringe mit verstellbarem Klemmhebel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.4-55-B28-ST
Rubix:1131173
Hersteller:GN 706.4-55-B28-ST
EAN:4045525891302



Produktdetails : GN706.4-55-B28-ST Stellring, geschlitzt, mit Klemmhebel, Stahl
Geschlitzte Stellringe GN 706.4 lassen sich einfach und sicher, d.h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 32 und 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
28 mm
