K0406.303802 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Stellring DIN 705, Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.303802
Rubix:334050
EAN:4059245155279



Dokumente
Produktdetails : K0406.303802 Stellring, DIN705, Form:E, Edelstahl
Werkstoff: Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100302
Stellring DIN 705, Nirosta
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 163,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Bauform | form e (innensechskant, gewindestift din en iso 4027) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,77 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Innendurchmesser
38 mm