C02321028 Gerade Aufschraubschottverschraubung, 10 - G1/4 Pneufit C

Gerade Aufschraubschottverschraubung, 10 - G1/4 Pneufit C

Siehe technische Informationen

Referenzen

IMI Norgren:C02321028
Rubix:218436
Hersteller:C02321028
C02321028 Gerade Aufschraubschottverschraubung, 10 - G1/4 Pneufit C

Technische Zusammenfassung

Werkstoffgehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindeteile: vernickeltes messing; entriegelungs- und stützring: pom; klemmring: edelstahl; kragen: zink (je nach ausführung vernickelt); gewindedichtung: chemitech/chemiseal g-175
Anschluss 1g1/4 (bspp) female
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C02321028 Gerade Aufschraubschottverschraubung, 10 - G1/4 Pneufit C


Gerade Aufschraubschottverschraubung 10 - G1/4 Pneufit C
GERADE AUFSCHRAUBSCHOTTVERSCHRAUBUNG 10 - G1/4 PNEUFIT C

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffgehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindeteile: vernickeltes messing; entriegelungs- und stützring: pom; klemmring: edelstahl; kragen: zink (je nach ausführung vernickelt); gewindedichtung: chemitech/chemiseal g-175
Anschluss 1g1/4 (bspp) female
Profilgerade
Anschluss 210 mm (o.d. tube, push-in fitting)
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode73079980
8,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,67 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 126 ) Arbeitstagen