Gelenklager Fluro GLRSW 8 RR, Außendurchmesser: 22 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 8 mm
FLURO® Gelenklager GLRSW
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GLRSW 8 RR
Rubix:1673179



Dokumente
Produktdetails : GLRSW 8 RR Gelenklager FLURO
Gelenklager Maßreihe K, wartungsfrei. Für den Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/ Druckbelastung - Korrosionsschutzklasse C1
Lagerschale: rostfreier Stahl 1.4571, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert
Innenring: rostfreier Stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 22 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | lagerschale: rostfreier stahl 1.4571, mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: rostfreier stahl 1.4034, gehärtet, geschliffen, poliert |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16700 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,31 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
