Gelenklager Fluro GE 70 DO, Außendurchmesser: 105 mm | Breite: 49 mm | Innendurchmesser: 70 mm
FLURO® Gelenklager GE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fluro:GE 70 DO
Rubix:3197227
Hersteller:HGE070DO


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 49 mm |
Dokumente
Produktdetails : GE 70 DO Gelenklager LS
Stahl/Stahl-Gelenklager Maßreihe E, DIN ISO 12240-1, molybdändisulfid behandelt, nachschmierbar. Für den Einsatz bei hohen, wechselseitigen Belastungen.
Lagerschale: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 105 mm |
| Breite | 49 mm |
| Werkstoff | lagerschale: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen