Gelenklager INA GE18-PB, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 18 mm
Gelenklager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GE18-PB
Rubix:123337
Hersteller:0066527190000
EAN:4012802533293


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 18 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : GE 18-PB (INA) Gelenklager INA
Radial-Gelenklager, wartungspflichtig, Gleitpaarung: Stahl/Bronze, DIN ISO 12240-1, Maßreihe K, offene Bauart
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 18 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 23 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 26200 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen