GARSW 20 Gelenkkopf FLURO

FLURO® Gelenkkopf GARSW Rechtsgewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Fluro:GARSW 20
Rubix:1474814
GARSW 20 Gelenkkopf FLURO

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser50 mm
Werkstoffgehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 25 mm<br/>länge bis mitte auge: 78 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GARSW 20 Gelenkkopf FLURO


Gelenkkopf Maßreihe K mit Außengewinde und PTFE-Einlage. Für den Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/ Druckbelastung - Korrosionsschutzklasse C1
Gehäuse: rostfreier Stahl 1.4057, geschmiedet, poliert
Lagerschale: Sonderbronze CuSn8 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe
Innenring: Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der Lauffläche
Breite Innenring: 25 mm
Länge bis Mitte Auge: 78 mm

Anwendungen

Einsatz bei hoher dynamischer Zug-/Druckbelastung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Kopfdurchmesser50 mm
Werkstoffgehäuse: rostfreier stahl 1.4057, geschmiedet, poliert<br/> lagerschale: sonderbronze cusn8 mit eingeklebtem ptfe-gewebe<br/> innenring: wälzlagerstahl 100cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt an der lauffläche<br/>breite innenring: 25 mm<br/>länge bis mitte auge: 78 mm
Lagerspielcn
Seriegarsw
NormDIN ISO 12240-4
Länge103 mm
Außendurchmesser50 mm
Zolltarifcode84833038
74,05 exkl. MwSt.
/ Stück
88,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen