RCJT 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCJT25-XL-N
Rubix:15066
Hersteller:0096441640000
EAN:4012802836899
RCJT 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCJT 25-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCJT, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, R-Dichtung

Stärken

PCJT geliefert mit Lager GRAE-NPPB, RCJT- und RCJTZ mit GE-KRRB, RCJTY mit GYE-KRRB und TCJT mit GE-KTTB.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe124 mm
Länge124 mm
Seriercjt..-xl-n
Gesamtbreite Lager46 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen11,5 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser37,5 mm
34,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,52 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen