UCF 215-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:UCF215-J7
Rubix:3086151
Hersteller:0812174550000
EAN:4054366895295


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Befestigungsabstand | 159 mm |
Produktdetails : UCF 215-J7 (FAG) Flanschlagergehäuseeinheit viereckig FAG
Flanschlagergehäuseeinheit UCF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Breite | 200 mm |
| Befestigungsabstand | 159 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 78,5 mm |
| Länge | 200 mm |
| Serie | ucf |
| Gesamtbreite Lager | 78,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 19 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Außendurchmesser | 78,5 mm |
| Gewicht | 6,7 kg |
| Bauform | vierbolzen-flanschgehäuse (quadratisch), gusseisen, lager-einsatz mit stellschraubenbefestigung |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
200,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen