RCSMF 12-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Flanschlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RCSMF12-XL
Rubix:15145
Hersteller:0008269280000
EAN:4012802793987
RCSMF 12-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RCSMF 12-XL (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA


Gehäuseeinheiten RCSMF, Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gummidämmring, Exzenterspannring, P-Dichtung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser12 mm
Breite70 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffgehäuse aus stahlblech; gummieinlage; lager aus standard-lagerstahl
Dichtungeine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall
Höhe114 mm
Länge114 mm
Seriercsmf..-xl
Gesamtbreite Lager34,8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen10,5 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r4750 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9800 N
Außendurchmesser114 mm
Gewicht0,27 kg
Bauformexzentrischer sicherungsring
34,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,47 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage