RCJO1 3/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Kugellagereinheit mit Vier-Loch-Flanschen
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:RCJO 1-3/16
Rubix:852798
EAN:0087796058095


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 92,1 mm |
Produktdetails : RCJO1 3/16 (TIM) Flanschlagergehäuseeinheit vierloch zöllig Fafnir
Flanschlagergehäuseeinheit zöllig Fafnir
Timken Fafnir RCJO 1-3/16 Flansch-Kugellagereinheit mit exzentrischer Klemmhülse und Vier-Loch-Montage. Mit Shroud Seal.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 30,163 mm |
|---|---|
| Breite | 38,1 mm |
| Befestigungsabstand | 92,1 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Dichtung | eine gummidichtung und eine deckscheibe aus metall |
| Serie | medium-duty |
| Gesamtbreite Lager | 53,7 mm |
| Klemme | 32,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 12 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 33100 N |
| Gewicht | 1,918 kg |
| Bauform | vier-loch-quadratflansch (four-bolt square flange) mit exzentrischer klemmhülse |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,84 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage