USFL 20620 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Flanschlagereinheit USFL200
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:USFL20620
Rubix:915072
Hersteller:USFL206-20
EAN:3413520677817




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
Produktdetails : USFL 20620 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Befestigungsabstand | 117 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | usfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 0,81 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,40 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage