Referenzen
Portwest:A915WHRL
Rubix:2524993
EAN:5036108158621

Produktdetails : A915WHRL WEISS GR. L Arbeitshandschuh
Hergestellt aus echtem Naturkautschuk (der bei manchen Menschen allergische Reaktionen hervorrufen kann), kombinieren diese Handschuhe ein Höchstmaß an Fingerfertigkeit mit überlegener Stärke und Komfort. 100 Handschuhe pro Schachtel.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | l |
|---|---|
| Länge | 240 mm |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | latex |
| Lebensmittelkontakt | ja |
| Packung | 100 innenpackung;30 außenkarton |
| Werkstoff | latex |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 1 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,67 € exkl. MwSt.
/ Packung
10,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen