91-225-6.5 NATURFARBEN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung AccuTech
AccuTech®
Siehe technische InformationenReferenzen
Ansell:91-225 6.5
Rubix:3260779
Hersteller:91225065

Produktdetails : 91-225-6.5 NATURFARBEN Einmalhandschuhe für Labor Anwendung AccuTech
Der sterile Einmalhandschuh aus Latex Ansell AccuTech® 91-225 wurde speziell für die Anforderungen steriler und kontrollierter Umgebungen entwickelt. Die anatomische Passform und die Eignung für Reinräume der Klasse 100 (ISO 5) gewährleisten zuverlässigen Schutz bei gleichzeitig hoher Fingerfertigkeit für präzise Arbeiten.
Eigenschaften:
Der sterile Einmalhandschuh AccuTech® 91-225 aus Naturkautschuklatex vereint einen zuverlässigen Schutz mit ausgezeichneter taktiler Sensibilität für Anwendungen in kontrollierten Umgebungen. Das handspezifische, anatomische Design sorgt für eine natürliche Anpassung an die Handform. Haftende Fingerspitzen gewährleisten einen sicheren Griff von Instrumenten, während die chlorierte Innenfläche das Anziehen erleichtert. Die PEARL™-Technologie reduziert den Proteingehalt und minimiert so das Risiko allergischer Reaktionen.
Spezifikationen:
• Material: Naturkautschuklatex
• Farbe: natur
• Form: anatomisch mit geraden Fingern
• Außenoberfläche: haftende Fingerspitzen
• Innenoberfläche: chloriert
• Dicke Handfläche (mm/mil): 0,22 / 8,66
• Dicke Finger (mm/mil): 0,23 / 9,1
• Dicke Manschette (mm/mil): 0,25 / 9,8
• Reißkraft (vor und nach Alterung): 9 N
Normen:
• CE 0493- und UKCA-zertifiziert: bestätigt die Konformität des Produkts mit den europäischen und britischen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit
• EN 556: legt die Anforderungen an die Kennzeichnung „steril“ für Medizinprodukte fest
• EN ISO 21420: definiert allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich Design, Tragekomfort und Sicherheit
• EN ISO 374-1 Typ B (LPT): beschreibt Prüfverfahren und Leistungsstufen für die Beständigkeit gegenüber Chemikalien
• EN ISO 374-5: bezieht sich auf den Schutz gegen Mikroorganismen einschließlich Viren
• ISO 10282: legt Anforderungen an sterile chirurgische Einmalhandschuhe aus Gummi fest
• ISO 11193: gilt für nicht chirurgische medizinische Einmalhandschuhe
• ISO 13485: definiert das Qualitätsmanagementsystem für Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten
• ISO 14001: beschreibt die Anforderungen an das Umweltmanagement der Produktionsstandorte
Eigenschaften:
Der sterile Einmalhandschuh AccuTech® 91-225 aus Naturkautschuklatex vereint einen zuverlässigen Schutz mit ausgezeichneter taktiler Sensibilität für Anwendungen in kontrollierten Umgebungen. Das handspezifische, anatomische Design sorgt für eine natürliche Anpassung an die Handform. Haftende Fingerspitzen gewährleisten einen sicheren Griff von Instrumenten, während die chlorierte Innenfläche das Anziehen erleichtert. Die PEARL™-Technologie reduziert den Proteingehalt und minimiert so das Risiko allergischer Reaktionen.
Spezifikationen:
• Material: Naturkautschuklatex
• Farbe: natur
• Form: anatomisch mit geraden Fingern
• Außenoberfläche: haftende Fingerspitzen
• Innenoberfläche: chloriert
• Dicke Handfläche (mm/mil): 0,22 / 8,66
• Dicke Finger (mm/mil): 0,23 / 9,1
• Dicke Manschette (mm/mil): 0,25 / 9,8
• Reißkraft (vor und nach Alterung): 9 N
Normen:
• CE 0493- und UKCA-zertifiziert: bestätigt die Konformität des Produkts mit den europäischen und britischen Anforderungen an Sicherheit und Gesundheit
• EN 556: legt die Anforderungen an die Kennzeichnung „steril“ für Medizinprodukte fest
• EN ISO 21420: definiert allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe, einschließlich Design, Tragekomfort und Sicherheit
• EN ISO 374-1 Typ B (LPT): beschreibt Prüfverfahren und Leistungsstufen für die Beständigkeit gegenüber Chemikalien
• EN ISO 374-5: bezieht sich auf den Schutz gegen Mikroorganismen einschließlich Viren
• ISO 10282: legt Anforderungen an sterile chirurgische Einmalhandschuhe aus Gummi fest
• ISO 11193: gilt für nicht chirurgische medizinische Einmalhandschuhe
• ISO 13485: definiert das Qualitätsmanagementsystem für Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten
• ISO 14001: beschreibt die Anforderungen an das Umweltmanagement der Produktionsstandorte
Stärken
• Ergonomisches Design für hohen Tragekomfort und präzise Bewegungsabläufe
• Garantierte Kompatibilität mit sterilen Umgebungen der Klasse ISO 5 / EU GMP Grade A/B
• Niedriger Proteingehalt dank PEARL™-Technologie zur Reduzierung des Allergierisikos
• Haftende Fingeroberfläche für bessere Griffsicherheit und kontrolliertes Arbeiten
• Kontrollierte Materialstärke für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutzbarriere und Tastgefühl
• Garantierte Kompatibilität mit sterilen Umgebungen der Klasse ISO 5 / EU GMP Grade A/B
• Niedriger Proteingehalt dank PEARL™-Technologie zur Reduzierung des Allergierisikos
• Haftende Fingeroberfläche für bessere Griffsicherheit und kontrolliertes Arbeiten
• Kontrollierte Materialstärke für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutzbarriere und Tastgefühl
Anwendungen
Dieser Einmalhandschuh ist für Etikettier-, Abfüll- und Verpackungsarbeiten in aseptischen Umgebungen konzipiert sowie für Misch- und Formulierungsprozesse fester oder flüssiger Substanzen. Er eignet sich ebenso für Probenahme und Probenbearbeitung sowie für den Transfer von Komponenten in kritischen Bereichen. Besonders geeignet ist dieser Handschuh für die Bereiche Life Sciences, pharmazeutische Produktion, Forschungs- und Entwicklungslabore sowie die biotechnologische Fertigung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Größe | 6,5 |
| Länge | 300 mm |
| Farbe | natürlich |
| Hauptmaterial | latex |
| Lebensmittelkontakt | nein |
| Packung | ein paar pro polybeutel, versiegelt in einem polyumschlag; 10 paare pro versiegeltem polybeutel; 5 versiegelte polybeutel pro master-polybeutel; 4 master-polybeutel pro kaschiertem karton (200 paare pro karton). |
| Stärke | 0,18 mm |
| Werkstoff | naturkautschuklatex |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,64 € exkl. MwSt.
/ Paar
3,17 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage