93-163-10.5-11 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

TouchNTuff 93163

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:93-163 10.5-11
Rubix:3260808
Hersteller:93163105
EAN:0076490458874
93-163-10.5-11 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff

Technische Zusammenfassung

Größe10,5/11
Länge355 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 93-163-10.5-11 BLAU Einmalhandschuhe f. allgemeine Anwendung TouchNTuff


Die Ansell TouchNTuff® 93-163 Einmalhandschuhe sind extra lange Nitrilhandschuhe, die einen zuverlässigen Schutz vor Chemikalienspritzern und Kreuzkontaminationsrisiken bieten. Sie sind frei von potenziell allergenen Chemikalien, äußerst komfortabel, langlebig und einfach anzuziehen. Durch ihre vollständig texturierte Oberfläche gewährleisten sie eine optimale Griffsicherheit.

Eigenschaften:
Diese Handschuhe haben eine verlängerte Länge von 355 mm, was einen erweiterten Schutz vor chemischen Spritzern und Kreuzkontamination bietet. Ihre Nitrilkonstruktion sorgt für eine hervorragende Reißfestigkeit, was die Haltbarkeit und Sicherheit in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen erhöht. Die vollständig texturierte Oberfläche verbessert die Griffsicherheit, während der Verzicht auf potenziell allergene Inhaltsstoffe die Sicherheit und den Tragekomfort maximiert. Dank eines zusätzlichen Waschverfahrens ist die Oberfläche besonders glatt, was das An- und Ausziehen sowie den Einsatz im Doppelhandschuhverfahren erleichtert.

Spezifikationen:
• Beschichtungsmaterial: Nitril
• Stulpenmodell: Lange Stulpe
• Latexfrei: Ja
• Silikonfrei: Ja
• Steril: Nein
• Antistatisch: Ja (EN 1149)
• Handflächendicke: 0,17 mm / 6,7 mil
• Fingerdicke: 0,20 mm / 7,9 mil
• Verfügbare Größen: S (6,5 - 7), M (7,5 - 8), L (8,5 - 9), XL (9,5 - 10), XXL (10,5 - 11)
• Länge: 355 mm
• Farbe: Blau

Normen:
Dieser Handschuh entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 sowie der Norm EN ISO 374-1 für den Schutz gegen Chemikalien (JKT: n-Heptan, Natronlauge, Formaldehyd). Darüber hinaus erfüllt er die Norm EN ISO 374-5 für den Schutz vor Mikroorganismen wie Pilzen, Bakterien und Viren sowie die Norm EN 421 für den Schutz vor ionisierender Strahlung und radioaktiver Kontamination. Zudem ist der Handschuh gemäß der CE-Verordnung 2023/2006 für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen und nach ISO 9001 sowie ISO 13485 für Qualitätsmanagement zertifiziert.

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter von persönlicher Schutzausrüstung, darunter Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit seiner Gründung im Jahr 1893 entwickelt das Unternehmen innovative Produkte, die den hohen Anforderungen von Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Industrie oder der Lebensmittelverarbeitung gerecht werden. Ansell setzt konsequent auf technologische Fortschritte, um einen maximalen Schutz und Komfort für die Nutzer zu gewährleisten. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Handschuhen für spezifische Anwendungen an, von gefährlichen Arbeitsumgebungen bis hin zu lebensmittelsicheren Produkten. Zudem legt Ansell großen Wert auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, um ein sichereres und gesünderes Arbeitsumfeld zu schaffen.

Stärken

• Erhöhter Schutz vor Chemikalienspritzern durch die verlängerte Länge von 355 mm
• Latex- und silikonfreie Konstruktion – ideal für allergieempfindliche Nutzer
• Vollständig texturierte Oberfläche für besseren Halt in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
• Hochreißfestes Nitrilmaterial, das auch für das Doppelhandschuhverfahren geeignet ist
• Besonders glatte Innenfläche für einfaches Anziehen und eine verkürzte Vorbereitungszeit für den Einsatz

Anwendungen

Die Ansell TouchNTuff® 93-163 Handschuhe sind für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet. Sie sind ideal für das Mischen und Verarbeiten von Rohstoffen, die Lebensmittelverarbeitung und -handhabung sowie den Umgang mit Werkzeugen und Geräten wie Sprüh- und Klebepistolen. Darüber hinaus eignen sie sich für Laboranalysen, Reinigungs- und Wartungsarbeiten sowie den Umgang mit Chemikalien. Die Handschuhe finden Anwendung in Branchen wie Elektronik, Life Sciences, Reinigung und Wartung, Produktion sowie Recycling und Abfallentsorgung.

Technische Informationen


Attribute
Größe10,5/11
Länge355 mm
Farbeblau
Hauptmaterialnitril
Lebensmittelkontaktnein
Stärke0,17 mm
Gepudertnein
Kategorie3
27,14 € exkl. MwSt.
/ Packung
32,57 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage