AS2201F-02-06SD Drosselrückschlagventil

Durchflussregler Serie AS-F

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201F-02-06SD
Rubix:2174597
Hersteller:AS2201F-02-06SD
EAN:3618035543521
AS2201F-02-06SD Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typdurchflussbegrenzer

Produktdetails : AS2201F-02-06SD Drosselrückschlagventil


Die Serie -FM wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine Feineinstellung erforderlich ist, um Stellantriebe zu steuern, die mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten arbeiten, wie beim Umgang mit empfindlichen Materialien oder bei der Steuerung von Prozessen, die sanft ablaufen. Die äquivalente Fläche der Öffnung wurde auf ein Zehntel der Standardserie reduziert, hält aber immer noch 10 Umdrehungen der Stellschraube (20 Umdrehungen bei der M5-Größe). Diese Serie wird mit Steckverbindungen geliefert und ist mit einer geraden oder einer Winkelkonstruktion erhältlich. Derzeit erhältlich in mm zur Anpassung an Rohraußendurchmesser von 3,2 bis 10 mm und mit Innengewinden von M5 bis ¼ R(PT).
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/4' männlich
Typdurchflussbegrenzer
12,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,40 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage