AS3301F-02-10S Drosselrückschlagventil

Anschluss Durchflussbegrenzer Serie AS3000F

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS3301F-02-10S
Rubix:2174930
EAN:3618035533423
AS3301F-02-10S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypr
Typuniverseller drehzahlregler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS3301F-02-10S Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypr
Typuniverseller drehzahlregler
Werkstoffpbt (gehäuse a, winkelgehäuse, griff); chemisch vernickeltes messing (gehäuse b, nadel, nadelführung);messing (sitzring); verchromter zinkstahl (kontermutter); pom, edelstahl (kassette); hnbr (u-dichtung); nbr (o-ring, dichtung); pom (distanzstück); nbr/edelstahl (dichtung)
Serieas
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-50 °C
15,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,08 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage