8719 2-10 Dreikant-Werkstattfeile 10 Zoll, 250x17 mm
Dreikantfeile 8719 2
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:8719 2-10
Rubix:1245379
Hersteller:6769420
EAN:4010886676943

Produktdetails : 8719 2-10 Dreikant-Werkstattfeile 10 Zoll, 250x17 mm
Mit PVC-Griff, Ausführung nach DIN 7261 Form C
Mit PVC-Griff, Ausführung nach DIN 7261 Form C
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 304 g |
|---|---|
| Form | dreieckig |
| Länge | 250 mm |
| Griff | mit |
| Schneidart | abkappung: 2 |
| Querschnitt | 17 mm |
| Zolltarifcode | 82031000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,64 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage