19307151 HALBRDFEILEN 835 150 H 00

Halbrdfeilen 835 150 H 00

Siehe technische Informationen

Referenzen

Pferd Tools:835 150 H00
Rubix:1279224
Hersteller:19307151
EAN:4007220280133
PFERD 19307151 Halbrdfeilen 835 150 H 00

Technische Zusammenfassung

Formhalbrund
Länge150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 19307151 HALBRDFEILEN 835 150 H 00


Präzisionsfeilen von PFERD entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit. Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie. Sie werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt. Präzisionsfeilen sind auch für Installationsarbeiten und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, der höchste Präzision erfordert, geeignet. Der Querschnitt aller Präzisionsfeilen wird im hiebfreien Bereich gemessen. -Präzisionsfeilen von PFERD entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Schneidleistung und Standzeit;Präzisionsfeilen sind gegenüber Werkstattfeilen kleiner, handlicher und exakter in ihrer Geometrie;Präzisionsfeilen sind auch für Installationsarbeiten und zum Bau von komplizierten Apparaten und Maschinen, der höchste Präzision erfordert, geeignet-Präzisionsfeilen werden im Vorrichtungs- und Werkzeugbau, insbesondere für die Fertigung von Werkzeugen zum Stanzen, Formen, Schmieden, Prägen von Serienartikeln usw., eingesetzt
Halbrdfeilen 835 150 H 00

Technische Informationen


Attribute
Formhalbrund
Länge150 mm
Zolltarifcode82031000
346,92 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
416,30 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage