KXH08-03S Verschraubung

Drehverschraubung Serie KX

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KXH08-03S
Rubix:2182369
Hersteller:KXH08-03S
KXH08-03S Verschraubung

Technische Zusammenfassung

Gewindeartr
Anschluss 13/8
Anschluss 28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KXH08-03S Verschraubung


Drehbare Steckverbindungen der Serie KX sind mit Doppelkugellager und Spezialdichtung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgestattet. Die Serie KX ist in 5 Schlauchgrößen von 4 bis 12 mm erhältlich. Ein Druckring verhindert Verdrehen des Schlauches. KX ist für Druck- oder Vakuumanwendungen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht36 g
Gewindeartr
Anschluss 13/8
Anschluss 28
Werkstoffpbt
Anschlussdurchmesser3/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch8 mm
Gewindeschneidenr 3/8
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
49,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,40 € inkl. MwSt.
  • Verfügbar - ‎Liefertermin auf Anfrage