883970 Push-IN Winkelverschraubung 12mm-3/8 AG Msv PTFE-Dichtung
KURZGEWINDE-WINKEL-STECKVERSCHRAUBUNG MIT AUSSENGEWINDE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:883970
Rubix:3235629
EAN:3660338373626

Dokumente
Produktdetails : 883970 Push-IN Winkelverschraubung 12mm-3/8 AG Msv PTFE-Dichtung
Druck: 0,99 …16 bar Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: PTFE
Material: Gehäuse aus vernickeltem Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: PTFE
Push-IN Winkelverschraubung 12mm-3/8 AG Msv PTFE-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | r |
|---|---|
| Anschluss 1 | g3/8 |
| Anschluss 2 | 12 |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Anschlussdurchmesser | 3/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 12 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen