883846 Steckverschraubung gerade, AG, 6-M5
Gerades zylindrisches oder metrisches Kupplungselement, männlich
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:883846
Rubix:3050060
EAN:3660338372544

Dokumente
Produktdetails : 883846 Steckverschraubung gerade, AG, 6-M5
Gerade Kupplung, Außengewinde.
Diese Kupplung hat einen Sechskantabschnitt,
sodass sie mit einem Inbusschlüssel angezogen werden kann
Diese Kupplung hat einen Sechskantabschnitt,
sodass sie mit einem Inbusschlüssel angezogen werden kann
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std