DAMEN LONGSL. MIKRALI. TINTE 3XL PP62440183XL, 2,5-Lagen-Laminat Twill-Gewebe PES, 180 g/m²
Damen Longsleeve MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:179-034-009
Rubix:2690043
Hersteller:0179034009
EAN:4045981110658

Produktdetails : DAMEN LONGSL. MIKRALI. TINTE 3XL PP62440183XL, 2,5-Lagen-Laminat Twill-Gewebe PES, 180 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit feminin geschnittenem Halsausschnitt
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 190 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 190 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
tinte, Größe 3XL
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | violett |
|---|---|
| Größe | 3xl |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,19 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Farbe
Größe
3xl
