50548-250-09 GR. L SCHWARZ T-shirt Albi 100% BW
Mascot ALBI T-Shirt schwarz Gr. S
Siehe technische InformationenReferenzen
Mascot:50548-250-09-L
Rubix:3368783
EAN:5707209968043

Produktdetails : 50548-250-09 GR. L SCHWARZ T-shirt Albi 100% BW
Kräftiges Material mit Antipilling, verhindert Knötchen, Modern Fit mit viel Bewegungsfreiheit, vorgeschrumpfte Baumwolle verhindert das Einlaufen beim Waschen, Rippenbündchen am Hals und an den Ärmeln, Nähte im Nacken sind mit einem weichem, gepolstertem Material verdeckt
ALBI T-Shirt schwarz Gr.L
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 280 g |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Größe | l |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
| Lange Ärmel | ja |
| Grammatur | 195 g/m² |
| Werkstoff | baumwolle |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,74 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage