DAMEN V-SHIRT MIKRALI. TINTE L PP6239018L, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
Damen V-Shirt MIKRALINAR®
Siehe technische InformationenReferenzen
Hakro:181-034-006
Rubix:2689630
Hersteller:0181034006
EAN:4045981068997

Produktdetails : DAMEN V-SHIRT MIKRALI. TINTE L PP6239018L, Single-Jersey 50% Baumw., 50% PES, 160 g/m²
Besonders strapazierfähig, mit femininem V-Ausschnitt
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
● Material: MikraLinar®, Single-Jersey aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, einlaufvorbehandelt
● Gewicht: 160 g/m²
● Passform: Regular Fit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Waschtemperatur: 60 °C, für Industriewäsche geeignet Anwendungsbereich: Beruflich, privat
tinte, Größe L
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | violett |
|---|---|
| Größe | l |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | keine sekundärfarbe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Farbe
Größe
l
